| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-639055 Herst.-Nr.: 5074716010 EAN/GTIN: 4013288188151 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion Voreingestellter Messwert: 0,1 Nm, 0,3 Nm, 0,9 Nm, 1,2 Nm Präzision: ± 6 % (DIN EN ISO 6789). Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, wera drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel, 7400 vor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 45,44* | € 54,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,96* | € 57,62* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 46,03* | € 59,07* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,84* | € 59,94* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 63,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|