Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05074716010, Wera Drehmoment-Schraubendreher 7461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 79
Image 82
Artikel-Nr.:
     260W-1031405
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074716010
EAN/GTIN:
     4013288188151
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05074716010, Drehmoment-Schraubendreher 7461
  • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Nur mit Extra-Werkzeug verstellbar
  • Für Bits mit 1/4 -Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Mehrkomponentiger Kraftform Grifffür hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
Wera Drehmomentschraubendreher. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit derCodenummer 05137001001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4 -Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Gesamtlänge:
155 mm
Klingenlänge:
65 mm
Innensechskant:
6.35 mm
Länge:
105 mm
Max. Drehmoment:
3 Nm
Schneidenbreite:
- mm
Schneidenstärke:
- mm
Größe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,10*
€ 59,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 61,42*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,03*
€ 63,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 64,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,13*
€ 65,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.