Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Wolframelektroden
>
Artikel
Wolfram-Elektrode Type "E-W", "grün" 2,0 x 175 mm, 10 Stk. Packung - SB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-644836
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
54697
EAN/GTIN:
9004853546976
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grün 2mm
wolframelektroden
wolframelektroden grün
... >
Industriebedarf
>
Schweißen & Löten
>
Schweißzusatz-Werkstoffe und Lötmittel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,70*
€ 72,62*
Lager 4012
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,41*
€ 73,02*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 73,34*
Lager 6C8MS
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 80,73*
Lager 1039
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 124,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 1,6 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
54696
ab € 28,05*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9%
ELMAG
55645
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59600
ab € 55,73*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 3,2 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59601
ab € 92,89*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2
ELMAG
55654
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59608
ab € 55,48*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 1,6 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59610
ab € 28,15*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO²
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59611
ab € 56,04*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 3,2 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59612
ab € 92,89*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 1,6 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59613
ab € 28,00*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 2,4 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59614
ab € 56,00*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,0 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59602
ab € 26,35*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59603
ab € 28,10*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59605
ab € 55,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen