Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche
SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche
SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche
SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche
SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche
SC Johnson Deb InstantFOAM Complete 1 L TF-Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-658249
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     99076070
EAN/GTIN:
     5010424093293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Handdesinfektion Deb InstantFOAM® Complete

Ausführung:
• Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid
• Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime
• Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände
• Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
• Hypoallergen
• Farbstofffrei
• Unparfümiert
• Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
• HACCP-bewertet: VAH-gelistet

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
N-85653
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Gebinde:
TouchFREE-Kartusche
Herstellerartikelnummer:
99076070
Herstellername:
SC Johnson Professional GmbH
Markenname:
SC Johnson

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Haut-Pflegetücher, Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, deb handdesinfektion 1l, dekontaminations tücher, hand-desinfektion 1 l, 1884690000, 84690000, Desinfektionsschaum, Handdesinfektionsschaum, Reiniger, Reinigungsschaum
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 28,48*
2 Tage
3
3
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 30,14*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,50*
ab € 23,43*
€ 31,26*
Lager 6C8MS
3
3
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 31,39*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,188* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 94,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
IFSTF2MD
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.