Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681174
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1816601
EAN/GTIN:
     9002719031888
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BIG REDM 3

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit starkem Neodym-Magnet und 2 Durchgrifföffnungen. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
BIG REDM 180
Länge:
180 cm
Breite:
27 mm
Höhe:
59 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1816601
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 107,63*
€ 126,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 126,56*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 127,26*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 132,89*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 138,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.