Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe klar,PC, 500x250x1mm,goldbedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe klar,PC, 500x250x1mm,goldbedampft
Schutzscheibe klar,PC, 500x250x1mm,goldbedampft
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706296
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKVI001-2
EAN/GTIN:
     4260299731115
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Schutzscheibe »GFKVI001-2«

Ausführung: Zur Befestigung an Universal Helmhalterung Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • IR-Schutzstufe 4–4 • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack • Mit Lackversiegelung • Optische Klasse 1 • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –0 °C bis +135 °C • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit Zulassung/Norm: EN 166, EN 171 Material: Polycarbonat Farbe: klar

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Dicke:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
GFKVI001-2
Herstellername:
Rudolf Uhlen GmbH
Markenname:
Aschua
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 50,09*
€ 60,81*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 49,66*
€ 60,84*
€ 4,90*
ab € 49,18*
€ 61,70*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 50,02*
€ 62,60*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 72,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,02*
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.