Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Waredex Work 550, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Waredex Work 550, Größe 11
Schutzhandschuh Waredex Work 550, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713409
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     55011
EAN/GTIN:
     4008198755012
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Waredex Work® 550«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
•Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
•Feuchtigkeitsabweisend, waschbar
•Nahtloses Trikot, Strickbund, geraute PU-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
Material: Polyurethan, Spectra®, Glas, Polyamid
Länge: 235–265 mm
Stärke: 1,1 ± 0,1 mm
Farbe: beige-grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.C.
Herstellerartikelnummer:
55011
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 11,43*
Lager 6C8MS
100
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 11,73*
7 Tage
20
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 12,01*
5 Tage
23
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,33*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,98*
€ 12,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paar
ab 40 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 117,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.