Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Biegezange 10mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupferrohr-Biegezange 10mm Rothenberger
Kupferrohr-Biegezange 10mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719699
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     25132
EAN/GTIN:
     4004625251324
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Rohrbiegezange Standard

• Leichtbauweise für ermüdungsfreies Freihandbiegen
• Biegen von Aluminium-, Kupfer- und Weichstahlrohren
• Biegewinkelanzeige zum maßgenauen Biegen von 0 bis 180°
• Biegen von kurzen Rohrstücken durch Klemmvorrichtung möglich

Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
< 10 mm
Biegeradius:
30 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
25132
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,36*
€ 80,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,39*
€ 80,67*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 68,33*
€ 81,29*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 81,67*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 85,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
25130
ab € 66,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.