Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Secunorm 175 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser Secunorm 175 Martor
Sicherheitsmesser Secunorm 175 Martor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726856
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     175001.02
EAN/GTIN:
     4002632921087
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM 175

• Automatischer Klingenrückzug, hohe Sicherheit
• Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird
• Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit einem beidseitigem Schieber
• 4-fach nutzbare Klinge
• Klingenwechselknopf für einfachen, sicheren und werkzeuglosen Klingenwechsel
• Für Rechts- und Linkshänder
• Für Folie, Klebeband, Kunststoffumreifungen und Sackwaren

Lieferung: Mit montierter Industrieklinge Nr. 45.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
10 mm
Gesamtlänge:
109,5 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
175001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,54*
1
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,74*
Lager 6C8MS
737
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,85*
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,89*
2 Tage
737
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,14*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,80*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,78*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,07*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.