Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MS1750 Herst.-Nr.: 175001.02 EAN/GTIN: 4002632921087 |
| | |
|
| | |
| Martor Sicherheitsmesser Secunorm 175 automatischer Klingenrückzug mit beidseitigem Schieber MARTOR SECUNORM 175Besonders handliches und ergonomisches Kartonmesser mit automatischem Klingenrückzug und einem Klingenaustritt von 13 mm. - für Rechts- und Linkshänder geeignet
- 4-fach nutzbare Klinge
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- sehr ergonomisch
- Schnitttiefe bis zu 10 mm
- mit Befestigungsöse
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Maße (LxBxH): 109,5 x 13,5 x 34 mm montierte Klinge: Nr. 45 Stahl, Stärke: 0,30 mm Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 3,4 | Länge [cm]: | 11,0 | Tiefe [cm]: | 1,4 | Produktart: | Sicherheitsmesser | Produktkategorie: | Messer | geeignet für: | Linkshänder | Rechtshänder | Klingenwechsel: | Klingenwechsel ohne Werkzeug | Modell: | SECUNORM 175 | Schneidmaterial: | Folien- und Papierbahnen | Garn, Schnur | Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungen | Sackware | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie | Schnitttiefe: | 1 - 10 mm | Material Griff: | glasfaserverstärkter Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Martor Sicherheitsmesser Secunorm 175 automatischer Klingenrückzug mit beidseiti, MARTOR |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,54* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,51* | € 3,74* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,85* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,60* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|