Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Goldex Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE Goldex Band
PTFE Goldex Band
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731015
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     4030777332345
EAN/GTIN:
     4030777332345
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindeband fermit
PTFE-Gewindedichtband Goldex

• Länge 13,3 m x Breite 12,7 mm
• Temp. –240 °C bis +260 °C
• Zur Abdichtung von Metallgewinden, demontierbar, nicht brennbar, resistent gegen Pilzbefall, quillt nicht
• Für Erdgas/Sauerstoff/Laugen/Chemikalien/Öl/Wasser/Benzin/Dampf/Solar/usw. geeignet
• DIN 751-3/DVGW/TZW/BAM/FDA Zulassung
• Kein Verfallsdatum

Weitere Informationen:
Stärke:
0,1 mm
Länge:
13,3 m
Breite:
12,7 mm
Marke:
fermit
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, 4030777332345
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 4,50*
ab € 8,69*
€ 12,13*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,02*
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 14,33*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 14,64*
Lager 6C8MS
35
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
1 Stück enthält 13,3 Meter (ab € 0,80301* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.