Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Blade3, Größe 9, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Blade3, Größe 9, FORTIS
Schnittschutz-Handschuh Blade3, Größe 9, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750035
EAN/GTIN:
     4317784750035
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr gutes Tastgefühl
•Hohe Abriebfestigkeit
•Sehr gute Passform und Griffsicherheit
•Atmungsaktiv
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: HDPE, Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau meliert

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
4317784750035
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
780
10
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,57*
10
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,71*
4 Tage
663
10
€ 4,79*
ab € 2,10*
€ 2,75*
3 Tage
780
10
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,75*
Lager 6C8MS
780
10
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.