Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 12 mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 12 mm 6kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 12 mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740330
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40 12
EAN/GTIN:
     4018754000081
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Nr. 40

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
40 12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 4018754000081, 1/4-Steckschlüssel-Einsatz, 40 12, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Nuss, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,33*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,36*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,05*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,48*
Ähnlich
PROMAT
4000821012
ab € 0,68*
Ähnlich
Stahlwille
01020010
ab € 9,48*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,22*
Ähnlich
Stahlwille
01020008
ab € 9,03*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,98*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.