Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10mm 6kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740455
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 10
EAN/GTIN:
     4018754005826
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 52

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
52 10
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,26*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 5,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 5,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 5,90*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030011
ab € 4,55*
Ähnlich
Stahlwille
03030012
ab € 4,54*
Ähnlich
Stahlwille
03030013
ab € 4,06*
Ähnlich
PROMAT
4000821210
ab € 1,18*
Ähnlich
RS Pro
1923751
ab € 2,82*
Ähnlich
Stahlwille
96021223
ab € 196,62*
Ähnlich
Stahlwille
96024132
ab € 152,69*
Ähnlich
Stahlwille
96021180
ab € 163,53*
Ähnlich
Stahlwille
96022119
ab € 282,91*
Ähnlich
Stahlwille
03030008
ab € 4,75*
Ähnlich
Stahlwille
03030009
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.