Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 52 1/2 Zoll 6-kant SW 10mm L.38mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826327
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030010
EAN/GTIN:
     4018754005826
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,53*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,14*
Lager 2478
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,16*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 152,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 197,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 281,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821210
ab € 1,19*
Ähnlich
RS Pro
1923751
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.