Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 17mm JOKER switch Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 17mm JOKER switch Wera
Ringratschenschlüssel 17mm JOKER switch Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745499
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020072001
EAN/GTIN:
     4013288184740
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker switch, umschaltbar

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
10,5 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5020072001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
€ 6,90*
ab € 22,68*
€ 26,85*
1
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 28,94*
2 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 24,72*
€ 29,29*
4 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 25,35*
€ 30,76*
Lager 6C8MS
75
1
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,37*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 20,03*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,05*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 20,12*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,05*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,35*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 22,41*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,54*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.