Satzinhalt: 1 Zyklop-Knarre 1/4" (Bestell-Nr. 6000 0015) 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0 mm 1 Bit 89 mm lang, Schlitz 5,5 mm 3 Bits 89 mm lang, Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 4 Bits 89 mm lang, Innensechskant 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mm 5 Bits 89 mm lang, Innen-TORX© T 10; 15; 20; 25; 30 6 Kombigewindebohrer-Bits 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5 mm 6 HSS-Metallspiralbohrer-Bits 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm 1 Bit-Handhalter 2 Verlängerungen 1/4" 56,0; 150,0 mm 1 Bit-Adapter für 1/4" Bits (Bestell-Nr. 6000 0030) 1 Schraubkralle 4,5-6,0 mm (Bestell-Nr. 6877 0015) 1 Spannungsprüfer einpolig