Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugset KK M1 39-tlg.Metallbau Klapptasche WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05135949001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5135928001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Metall mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau Inhalt: 1 Schwenk-/Umschaltknarre Zyklop Speed 6,3 mm (1/4") 1 Verlängerung 6,3 mm (1/4") mit Schnelldrehhülse 150 mm 1 "Wobble"-Verlängerung 6,3 mm (1/4") 56 mm 1 Verbindungsteil 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschrauber) 1 Kraftform Handhalter mit Schnellwechselfutter je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.1 / 2 / 3* je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm* je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 1 Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm* je 1 HSS Kombigewindebohrer mit 6,3 mm (1/4") Sechskantantrieb 2,5 x 36 / 3,3 x 39 / 4,2 x 41 / 5 x 44 / 6,8 x 51 / 8,5 x 59 mm je 1 HSS Spiralbohrerbit mit 6,3 mm (1/4") Sechskantantrieb 3 x 38 / 4 x 44 / 5 x 50 / 6 x 50 / 8 x 51 / 10 x 54 mm 1 aufsteckbarer Schraubenhalter 1 einpoliger Spannungsprüfer (150 - 250 Volt AC) * 89 mm lang, ** 25 mm lang
Weitere Informationen:
Inhalt:
39-teilig
Marke:
WERA
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,77*
€ 127,06*
2 Tage
21
pro Stück
€ 4,90*
ab € 103,69*
€ 127,47*
Lager 9587
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 99,40*
€ 139,23*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 140,96*
2 Tage
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 112,16*
€ 144,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135939001
ab € 83,09*
Ähnlich
Wera
05135938001
ab € 29,16*
Ähnlich
Wera
05135927001
ab € 90,09*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 76,98*
Ähnlich
RS Pro
8179233
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.