Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-36 ∙ Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6630A-36
6630A-36
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745636
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630A-36
EAN/GTIN:
     4000896189618
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • Betätigung HAZET Drehmomentschlüssel 6145-1CT (nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 136 mm
  • Durchmesser: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 70 mm
  • Kopfbreite b: 58 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
8799-80
Durchmesser:
58 mm
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Produktgruppe:
6630A
Netto-Gewicht (kg):
0.7 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Antrieb:
Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
Kopfbreite b:
58 mm
Länge:
136 mm
Schlüsselweite s1xs2:
36
Schlüsselweite (s1):
36 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
136 mm
Produktempfehlung:
6145-1CT | 6630C-19 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1300 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
70 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040109
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, Einsteckringschlüssel, einringschlüssel hazet, einringschlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentenschlüssel, Drehmomend, 12 kant, 12-kant, 12kant, 12kantnuss, 12kantnüsse, 12kt, 6 kant, 6-kant, 6kant, 6kantnuss, 6kt, Doppelsechskant, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Zwölfkant, Drehmomentwerkzeuge und Zubehör, Ringschlüssel, 8799-80, 6630A-36, 36 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,29*
€ 112,83*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 90,18*
€ 112,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 115,25*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,82*
€ 121,11*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 123,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.