Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseilwinde MWS 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handseilwinde MWS 300
Handseilwinde MWS 300
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777257
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     2800014
EAN/GTIN:
     4025092635363
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Handseilwinde Modell MWS mit Stirnradgetriebe

Kompakte Bauweise
Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innen liegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.
Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last
Einsatzgebiet dort, wo viel Schmutz ist oder keine Elektrizität.
Ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung wird verhindert.
Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten. Dadurch geringstmögliche Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils.
Einfache und schnelle Befestigung an Wänden, Masten und dergleichen
Entspricht Sicherheitsrichtlinie für Winden, Hub- und Zuggeräte DGUV Vorschrift 54
Geeignet für Umgebungstemperatur: –10 °C bis +50 °C
Empfohlener Seildurchmesser gemäß DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa.
Das Seil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Modell:
MWS 300
Traglast 1. Seillage:
300 kg
Traglast oberste Seillage:
166 kg
Kurbelkraft 1. Seillage:
6 daN
Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage:
32 mm
Gewicht ohne Seil:
10 kg
empf. Seil-Ø:
5 mm
Bruchkraft des Seils min.:
15,9 kN
Seilaufnahme max.:
21 m
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,18*
€ 425,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,60*
€ 438,35*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,44*
€ 443,00*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 398,40*
€ 457,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,17*
€ 474,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 636,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 273,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 852,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 199,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.109,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 811,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.294,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 457,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 629,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 752,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.