• DIN 3126-C 4 • Für Verschraubungen im Modellbau, Elektronik und Feinmechanik Lieferung: In Stahlblech-Kassette. Inhalt: Bit-Ratsche 1/4" Bit für Schlitz-Schrauben 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 000; PH 00; PH 0; PH 1 Bit für Innen-6-kant-Schrauben 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm Bit für Innen-6-kant-Schrauben 0,050"; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32" Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 3; T 4; T 5; T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20 Bit für Pentalob-Schrauben Größe 1; 2; 3; 4; 5; 6 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 mm 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32" ESD-Feinschrauber-Griff Verlängerung 100 mm Bit-Adapter