Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt Universal28x55mm Fein VE à 10 Stück Starlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Cut Sägeblatt Universal28x55mm Fein VE à 10 Stück Starlock
E-Cut Sägeblatt Universal28x55mm Fein VE à 10 Stück Starlock
E-Cut Sägeblatt Universal28x55mm Fein VE à 10 Stück Starlock
E-Cut Sägeblatt Universal28x55mm Fein VE à 10 Stück Starlock
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586400488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3001272740
EAN/GTIN:
     4014586400488
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Tauchsägeblatt E-Cut mit Starlock-Aufnahme Ausführung: Gewellte Universalverzahnung. Blatt aus Bimetall. Anwendung: Für Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Breite:
28 mm
Aufnahme:
SL
Breite mm:
28
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 28mm, Sägeblatt, Zubehör, für, Multifunktionswerkzeug, E-Cut, Universal-Sägeblatt, E-Cut Universal-Sägeblatt, Zubehör für Multifunktionswerkzeug, 3001272740, 01272740
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 122,63*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 101,36*
€ 122,67*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 123,72*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 128,53*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 130,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.