Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Bithalter Hazet 6420D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Bithalter Hazet 6420D
Einsteck-Bithalter Hazet 6420D
Artikel-Nr.:
     6C8MS-882893
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6420D
EAN/GTIN:
     4000896027927
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 58 mm
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 70,91*
6 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 71,42*
Lager 6C8MS
20
5
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 74,18*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 60,69*
€ 77,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 78,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 370,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.