Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort619, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort619, Größe 11
Handschuh Camapur Comfort619, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-928781
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61911
EAN/GTIN:
     4008198761914
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 619+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Exzellente Passform
•Extrem gute Feinfühligkeit
•Hohe Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•Waschbar
•Nahtloses Trikot
•Strickbund
•Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,0 ± 0,2 mm
Farbe: weiß-grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
61911
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
80
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 2,70*
3 Tage
52
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,85*
6 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,95*
Lager 6C8MS
110
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061906941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
158141
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
158143
ab € 27,93*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.