Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-962505 Herst.-Nr.: 19024100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz - Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
- Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit.
- Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.
Anwendungsbereiche:- Presswerkarbeiten
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Laden und Mischen von Rohstoffen
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
Endbearbeitung: Vollbeschichtung|Glatt Standards:- ANSI ABR 4
- ANSI Cut A2
- EN ISO 374-1:2016
- EN 388:2016
- EN 388:2003
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 407:2004
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 511:2006
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- EN407:2020
- Category III
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: - 6 Paar pro Beutel, 2 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 450 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 10 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3122B | Schutz vor Hitze: | 32XX4X | Schutz gegen Kälterisiken: | 121 | Schutz gegen chemische Risiken: | AKLMPT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuhe gr10, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemikalienschutzhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,39* | € 41,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,53* | € 41,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,50* | € 45,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,77* | € 48,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 37,56* | € 50,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 249,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|