Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-962555 Herst.-Nr.: 72290500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein außergewöhnlich schnittfester, komfortabler und haltbarer Handschuh.Typ: Industrielle Armschützer - Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit.
- Waschmaschinenfest bis 90° C.
- Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Anwendungsbereiche:- Verarbeiten von Obst und Gemüse
- Fertiggerichte
- Entbeinen
- Konservenproduktion
Endbearbeitung: Genoppte Innenhand Standards:- EN 388:2016
- EN 388:2003
- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- Food Type: Textile
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 1 Stück in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Gauge: | 10 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | Einheitsgröße | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3X4XD | Produkttyp: | Armschützer | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, hygienehandschuh blau, Armschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,85* | € 50,21* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 41,91* | € 51,04* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,59* | € 54,05* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 50,15* | € 60,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|