Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PH 2
PH 2
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1456771
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456771
EAN/GTIN:
     4007081170017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich


Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø


mit kleiner Futtereinheit (Seite 155). Nicht geeignet zum Setzen von CAP-Blindnieten aus Edelstahl. Technische Daten


Gewicht: 1,3 kg


Betriebsdruck: 5 - 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft)


Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar


Gerätehub: 15 mm Ausrüstung


Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 und 16/36


1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehälter,


je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ,


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Konstruktionsmerkmale


- Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche


- Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss


- Kolben aus gehärtetem Stahl und hartverchromt – leichtgängig und verschleißfest


- Kompaktdichtungen verschleißfest mit großer Abstreifwirkung für eine hohe Standzeit


- Schnell-Entlüftungsventil für einen schnellen Rücklauf und eine hohe Arbeitsfolge


- Geräuscharme Pneumatikschaltung


- Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau


- Hydraulikkopf um 360° verstellbar


- Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreie Handhabung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
8800 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
PH 2
GTIN:
4007081170017
Herstellerartikelnummer:
1456771
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456771
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PH 2
Artikelbezeichnung:
PH 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø mit kleiner Futtereinheit (Seite 155). Nicht geeignet zum Setzen von CAP-Blindnieten aus Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Ausrüstung Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 und 16/36 1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Konstruktionsmerkmale - Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche - Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss - Kolben aus gehärtetem Stahl und hartverchromt – leichtgängig und verschleißfest - Kompaktdichtungen verschleißfest mit großer Abstreifwirkung für eine hohe Standzeit - Schnell-Entlüftungsventil für einen schnellen Rücklauf und eine hohe Arbeitsfolge - Geräuscharme Pneumatikschaltung - Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau - Hydraulikkopf um 360° verstellbar - Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreie Handhabung
Herstellerproduktfamilie:
74450055001037
Herstellerproduktbeschreibung:
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø mit kleiner Futtereinheit (Seite 155). Nicht geeignet zum Setzen von CAP-Blindnieten aus Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Ausrüstung Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 und 16/36 1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Konstruktionsmerkmale - Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche - Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss - Kolben aus gehärtetem Stahl und hartverchromt – leichtgängig und verschleißfest - Kompaktdichtungen verschleißfest mit großer Abstreifwirkung für eine hohe Standzeit - Schnell-Entlüftungsventil für einen schnellen Rücklauf und eine hohe Arbeitsfolge - Geräuscharme Pneumatikschaltung - Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau - Hydraulikkopf um 360° verstellbar - Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreie Handhabung
Länge:
345 mm
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 542,31*
€ 4,90*
ab € 516,89*
€ 554,40*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 513,63*
€ 557,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,47*
€ 562,66*
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,98*
€ 647,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,01*
€ 769,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,61*
€ 707,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,14*
€ 692,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,98*
€ 635,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434103
ab € 8,65*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.550,28*
Zubehör
SFS Group
1456783
ab € 101,61*
Zubehör
SFS Group
1456776
ab € 65,74*
Zubehör
SFS Group
1457579
ab € 145,02*
Zubehör
SFS Group
1456779
ab € 201,83*
Zubehör
SFS Group
1456612
ab € 622,26*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 462,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.