Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Druckluftnietpistole
>
Artikel
PH 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1456771
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1456771
EAN/GTIN:
4007081170017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich
Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø
mit kleiner Futtereinheit (Seite 155). Nicht geeignet zum Setzen von CAP-Blindnieten aus Edelstahl. Technische Daten
Gewicht: 1,3 kg
Betriebsdruck: 5 - 7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)
Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft)
Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar
Gerätehub: 15 mm Ausrüstung
Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 und 16/36
1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehälter,
je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ,
Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Konstruktionsmerkmale
- Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche
- Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss
- Kolben aus gehärtetem Stahl und hartverchromt – leichtgängig und verschleißfest
- Kompaktdichtungen verschleißfest mit großer Abstreifwirkung für eine hohe Standzeit
- Schnell-Entlüftungsventil für einen schnellen Rücklauf und eine hohe Arbeitsfolge
- Geräuscharme Pneumatikschaltung
- Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau
- Hydraulikkopf um 360° verstellbar
- Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreie Handhabung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
8800 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
PH 2
GTIN:
4007081170017
Herstellerartikelnummer:
1456771
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456771
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PH 2
Artikelbezeichnung:
PH 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø mit kleiner Futtereinheit (Seite 155). Nicht geeignet zum Setzen von CAP-Blindnieten aus Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Ausrüstung Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 und 16/36 1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Konstruktionsmerkmale - Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche - Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss - Kolben aus gehärtetem Stahl und hartverchromt – leichtgängig und verschleißfest - Kompaktdichtungen verschleißfest mit großer Abstreifwirkung für eine hohe Standzeit - Schnell-Entlüftungsventil für einen schnellen Rücklauf und eine hohe Arbeitsfolge - Geräuscharme Pneumatikschaltung - Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau - Hydraulikkopf um 360° verstellbar - Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreie Handhabung
Herstellerproduktfamilie:
74450055001037
Herstellerproduktbeschreibung:
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø mit kleiner Futtereinheit (Seite 155). Nicht geeignet zum Setzen von CAP-Blindnieten aus Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Ausrüstung Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29, 16/32 und 16/36 1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Konstruktionsmerkmale - Hydraulikkopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche - Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss - Kolben aus gehärtetem Stahl und hartverchromt – leichtgängig und verschleißfest - Kompaktdichtungen verschleißfest mit großer Abstreifwirkung für eine hohe Standzeit - Schnell-Entlüftungsventil für einen schnellen Rücklauf und eine hohe Arbeitsfolge - Geräuscharme Pneumatikschaltung - Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau - Hydraulikkopf um 360° verstellbar - Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreie Handhabung
Länge:
345 mm
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindniete
>
Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeraete
>
PH-Serie
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät gesipa ph 2
,
blindnietgerät druckluft
,
blindnietgerät
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietwerkzeug
,
pneumatisch hydraulisch
,
Nietgerät
,
PH1
,
PH 2
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 501,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,88*
€ 642,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,32*
€ 637,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,69*
€ 597,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Futterbacken (3-teilig)
SFS Group
1434103
ab € 8,64*
Zubehör
Interface 4.0 zur Anbindung an externe Steuerung
SFS Group
1634326
ab € 5.547,85*
Zubehör
Kleine Futtereinheit (PH 1, PH 2, PH 2-KA)
SFS Group
1456783
ab € 101,86*
Zubehör
Universal-Mundstück (16/18 bis 16/32)
SFS Group
1456776
ab € 65,30*
Zubehör
VAS (Nietdorn-Absaugvorrichtung)
SFS Group
1457579
ab € 145,15*
Zubehör
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2
SFS Group
1456779
ab € 203,17*
Zubehör
Winkelkopf (mit 3-teiligen Futterbacken)
SFS Group
1456612
ab € 626,83*
Zubehör
Zeitverzögerungsventil (komplett)
SFS Group
1450893
ab € 464,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen