Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Titan 850 Gr.9 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3384128500398
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3384128500398
EAN/GTIN:
     3384128500398
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
3384128500398 Schutzhandschuh »TITAN 850«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit
- Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung
- Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung
- Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert
- Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe
- Schnelles An- und Ausziehen
Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, allgemeine grobe Tätigkeiten bzw. Umgang mit schweren öligen Objekten, Fertigung sowie Montage von Metall- und Bauteilen
Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt, mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie)
Farbe: orange-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh größe (handschuhe): 9, l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, 3384128500398, MAPA®, Mehrzweck-Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutzhandschuh »TITAN 850«, 28563996, 1647350, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Titan 850 Gr.9 MAPA, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Eigenschaften:, Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit, Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung, Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung, Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert, Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe, Schnelles An- und Ausziehen, Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, a
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,21*
12
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,32*
1
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 8,87*
3 Tage
84
12
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,06*
Lager 6QTZH
84
12
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 10,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.