| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3603835519012 Herst.-Nr.: 3603835519012 EAN/GTIN: 3603835519012 |
| |
|
| | |
| 3603835519012 Schnittschutzhandschuh »Vertigo Black NIT C&G B« Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016 Eigenschaften: - Beschichtung an Handflächen und Fingerspitzen - Für Präzisionsarbeiten in trockenen, öligen oder fettigen Umgebungen - Schnittfest- und stichfest - Mit Spectra®-Faser Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Gastronomie, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie und Transportwesen Material: Beschichtung: Nitrilschaum Länge: 250 mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, schnittschutzhandschuh, 3603835519012, Honeywell, Schutzhandschuh, Handschuhe, Schnittschutzhandschuh »Vertigo Black NIT C&G B«, 28564149, 1647364, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh C+G Black Original NIT 3, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016, Eigenschaften:, Beschichtung an Handflächen und Fingerspitzen, Für Präzisionsarbeiten in trockenen, öligen oder fettigen Umgebungen, Schnittfest- und stichfest, Mit Spectra®-Faser, Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Gastronomie, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie und Transportwesen, Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Länge: 250 mm, Farbe: schwarz, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,96* | € 11,35* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,52* | € 14,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 81,47* | € 99,33* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 85,30* | € 106,89* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 100,04* | € 121,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,004* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|