Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Rostschutzlack
>
Artikel
Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4007591568090
Hersteller:
Hammerite
Herst.-Nr.:
4007591568090
EAN/GTIN:
4007591568090
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
4007591568090 HAMMERITE Metall-Schutzlack
- Direkt auf Rost streichbar
- Stoppt Rost
- Extrem Schlag- und Kratzfest
- Rostschutz, Grundierung und Lack in einem
- Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung
- Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden
- Überstreichbar: nach mind 4 Stunden
- Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
Oberfläche:
glänzend
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Farben, Lacke und Spachtel
>
Lacke
>
Hammerite
Weitere Suchbegriffe:
alkydharzlack blau
,
alkydharzlack
,
alkydharzlack glänzend
,
4007591568090
,
HAMMERITE
,
Farbe
,
Metallschutzlack
,
HAMMERITE Metall-Schutzlack
,
28575902
,
1649698
,
28575877
,
Lacke
,
28575858
,
Farben
,
Lacke und Spachtel
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 Metall-Schutzlack GL 750 ml blau
,
Direkt auf Rost streichbar
,
Stoppt Rost
,
Extrem Schlag- und Kratzfest
,
Rostschutz
,
Grundierung und Lack in einem
,
Rostschützende Lackierung für alle blanken
,
angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle
,
Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung
,
Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden
,
Überstreichbar: nach mind 4 Stunden
,
Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen
,
Signalwort: Gefahr
,
Gefahrenhinweise:
,
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
,
H411: Giftig für Wasserorganismen
,
mit langfristiger Wirkung
,
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
,
EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reakt
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 19,44*
Lager 4012
2 Tage
15
3
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 19,57*
Lager 4682
1 Tag
15
3
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 20,40*
Lager 214
4 Tage
18
3
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 21,25*
Lager 6QTZH
15 Tage
21
3
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 21,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 65,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Anthrazitgrau 0,75 l
Hammerite
5272542
ab € 14,39*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Braun 0,75 l
Hammerite
5087574
ab € 42,48*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Dunkelgruen 0,75 l
Hammerite
5087577
ab € 42,49002*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Hellgrau 0,75 l
Hammerite
5087582
ab € 42,78*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Rot 0,75 l
Hammerite
5087584
ab € 42,38001*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Schwarz 0,75 l
Hammerite
5087592
ab € 42,73002*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Silber 0,75 l
Hammerite
5087587
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen