Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007591574091 Herst.-Nr.: 4007591574091 EAN/GTIN: 4007591574091 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4007591574091 HAMMERITE Metall-Schutzlack - Direkt auf Rost streichbar - Stoppt Rost - Extrem Schlag- und Kratzfest - Rostschutz, Grundierung und Lack in einem - Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung - Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden - Überstreichbar: nach mind 4 Stunden - Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,75 l | Gebinde: | Dose | Oberfläche: | hammerschlag | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rostschutzlack, buntlack 750 ml, buntlack, buntlack dose, 4007591574091, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, HAMMERITE Metall-Schutzlack, 28575902, 1649698, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Metall-Schutzlack HA 750 ml dunkelblau, Direkt auf Rost streichbar, Stoppt Rost, Extrem Schlag- und Kratzfest, Rostschutz, Grundierung und Lack in einem, Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung, Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden, Überstreichbar: nach mind 4 Stunden, Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Metallsch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,93* | € 19,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,61* | € 19,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,19* | € 20,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 15,48* | € 21,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,49* | € 21,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 65,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|