Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butoject 897, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4008198789703
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198789703
EAN/GTIN:
     4008198789703
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4008198789703 Handschuh »Butoject® 897+«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 16350, 374-5 mit Virus, Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
- Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
- Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
- Gute mechanische Belastbarkeit
Ausführung:
- Rollrand
- Geraut
- Gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig größe 10 kcl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, 4008198789703, Honeywell KCL, Schutzhandschuh, KCL, Chemikalienschutzhandschuh »Butoject® 897+«, 28563600, 1647308, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Butoject 897, Gr. 10, Handschuh »Butoject® 897+«, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 16350, 374-5 mit Virus, Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, Eigenschaften:, Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen, Sicherer Griff durch geraute Oberfläche, Gute mechanische Belastbarkeit, Ausführung:, Rollrand, Geraut, Gepudert, Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie, Material: Butyl, Länge: 350–370 mm, Stärke: 0, 47 mm ± 0, 05 mm, Farbe: schwarz, Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 39,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,63*
€ 39,60*
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 33,62*
€ 42,07*
7 Tage
33
€ 5,99*
ab € 33,26*
€ 42,67*
Lager 6QTZH
32
€ 6,99*
ab € 44,63*
€ 54,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,80*
€ 61,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089708141X
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.