Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Rahmentürrosette
>
Artikel
PT-Türknopf, 07 0802,a.Ros.oval,Alu F1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4015354138589
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 07 0802 22801 0105
EAN/GTIN:
4015354138589
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
4015354138589 Profiltür-Türknopf auf Rosette 07 0802
- Aluminium-Türknopf
- Rund
- Ø 50 mm
- Auf ovaler Rosette
- 70 x 32,5 mm
- Mit Hochhaltemechanismus
- Nicht sichtbare Befestigung
- X = 85 mm
... >
Türbeschläge
>
Profiltürbeschläge
>
FSB
Weitere Suchbegriffe:
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
Profil-Tuerknopf
,
Türknopf
,
rahmentürrosette fsb
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil alu
,
4015354138589
,
FSB
,
Profiltürbeschlag
,
feststehend
,
Profiltür-Türknopf auf Rosette 07 0802
,
28566572
,
1647809
,
28566508
,
Profiltürbeschläge
,
28566203
,
Türbeschläge
,
28564462
,
Baubeschläge
,
1 PT-Türknopf
,
07 0802
,
a.Ros.oval
,
Alu F1
,
Aluminium-Türknopf
,
Rund
,
Ø 50 mm
,
Auf ovaler Rosette
,
70 x 32
,
5 mm
,
Mit Hochhaltemechanismus
,
Nicht sichtbare Befestigung
,
X = 85 mm
,
Profiltür-Türknopf
,
Griff
,
0 07 0802 22801 0105
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 25,24*
€ 34,28*
Lager 4682
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 30,88*
€ 41,25*
Lager 214
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 31,64*
€ 42,93*
Lager 4012
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 32,51*
€ 43,39*
Lager 6QTZH
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 36,86*
€ 48,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Blindrosette 17 1757 Aluminium naturfarbig
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,19*
Zubehör
FSB Sicherheitsrosette 73 3249 oval PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 51,87*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 105 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00828 5700
ab € 3,57*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 8 mm, Länge 135 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00840 5700
ab € 4,08*
Zubehör
FSB-Wechselstift 8 x 120 mm mit Nut
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00834 5700
ab € 4,71*
Zubehör
FSB-Wechselstift 8 x 90 mm mit Nut
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 00822 5700
ab € 4,14*
Zubehör
Schlüsselrosette 17 1757 Alu.0105 PZ ov.FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 0105
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen