Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Beijing, Nylon, Gr.10, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888115475
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4025888115475
EAN/GTIN:
     4025888115475
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
4025888115475 Strickhandschuh »BEIJING«
Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
Ausführung:
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, 4025888115475, stronghand®, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Strickhandschuh »BEIJING«, 28564065, 1647356, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Strickhandschuh Beijing, Nylon, Gr.10, weiß, Zulassung/Normen: EN 388, EN 420, Eigenschaften:, Premium-Qualität, Gute Passform, Hoher Tragekomfort, Sicherer Griff, Gutes Tastempfinden, Ausführung:, Feinstrick, nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung, Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc, Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung, Farbe: weiß, Handschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
624
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
1 Tag
624
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,92*
Lager 6QTZH
108
12
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,95*
1 Tag
624
12
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 1,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.