| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888213706 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888213706 EAN/GTIN: 4025888213706 |
| |
|
| | |
| 4025888213706 Handschuh BLACK GRIP Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: - Profi-Qualität - Gute Passform Ausführung: - Feinstrick, nahtlos - Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung Material: 100 % Polyester Farbe: rot-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, 4025888213706, Neutrale Produktlinie, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschuh BLACK GRIP, 28564016, 1647351, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Profi-Qualität, Gute Passform, Ausführung:, Feinstrick, nahtlos, Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, Material: 100 % Polyester, Farbe: rot-schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,63* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|