Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, blau,NW 7,4mm IG G1/2" EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030875149555
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     4030875149555
EAN/GTIN:
     4030875149555
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
4030875149555 Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7,4, Innengewinde
- Mit Druckknopfbetätigung
- Verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
- Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium
- Robust und langlebig
- Gewinde und Schlauchanschlüsse sind unter Druck drehbar
- Ist die Kupplung fest montiert, kann durch das Drehgelenk der Druckknopf in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden
- Drehachse = 360°
- Hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde
- Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983
- REACH- und RoHS-konform
- Durchflussmenge: 1800 l/min
- Betriebsdruck: max. 16 bar
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, ewo druckluft-sicherheitskupplung, druckluft sicherheitskupplung, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde, 4030875149555, EWO, Schnellkupplung, Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7, 4, Innengewinde, 28590788, 1652255, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, blau, 4mm IG G1/2" EWO, Mit Druckknopfbetätigung, Verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln, Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium, Robust und langlebig, Gewinde und Schlauchanschlüsse sind unter Druck drehbar, Ist die Kupplung fest montiert, kann durch das Drehgelenk der Druckknopf in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden, Drehachse = 360°, Hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde, Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983, REACH- und RoHS-konform, Durchflussmenge: 1800 l
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 19,19*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 19,20*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 15,62*
€ 19,40*
1
€ 5,90*
ab € 14,93*
€ 19,56*
Lager 6QTZH
11
1
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
411.427
ab € 16,74*
Ähnlich
ewo
411.423
ab € 11,39*
Ähnlich
ewo
411.424
ab € 14,92*
Ähnlich
ewo
411.441
ab € 15,43*
Ähnlich
ewo
411.401
ab € 11,37*
Ähnlich
ewo
411.402
ab € 15,56*
Ähnlich
ewo
411.421
ab € 11,55*
Ähnlich
ewo
411.422
ab € 14,91*
Ähnlich
PROMAT
4000351995
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.