| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031678069958 Herst.-Nr.: 4031678069958 EAN/GTIN: 4031678069958 |
| | |
|
| | |
| 4031678069958 Handdesinfektion »Sterillium® Gel Pure« Eigenschaften: - Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen - Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) - Wirkstoff pro 0,1 kg: Ethanol 0,85 kg Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H319: Verursacht schwere Augenreizung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 475 ml | Gebinde: | Flasche | Herstellerartikelnummer: | 39245 | Herstellername: | Holthaus Medical GmbH & Co. KG | Markenname: | Holthaus Medical | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319: Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, desinfektionsmittelspender 475ml, feuchtigkeitsfluid, desinfektionsspender paul hartmann, 4031678069958, Neutrale Produktlinie, Handdesinfektionsgel, Handdesinfektion, Handdesinfektion »Sterillium® Gel Pure«, 28562475, 1647179, 28562474, Desinfektion, 28562473, Betrieblicher Arbeitsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handdesinfektion Sterillium Gel Pure, 475ml, Eigenschaften:, Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen, Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Wirkstoff pro 0, 1 kg: Ethanol 0, 85 kg, Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319: Verursacht schwere Augenreizung, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 4,86* | € 6,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,51* | € 6,92* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,72* | € 11,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,92* | € 11,73* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,84* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 475 Milliliter (ab € 0,01862* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|