| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250206432808 Herst.-Nr.: 4250206432808 EAN/GTIN: 4250206432808 |
| |
|
| | |
| 4250206432808 Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«/»Mitar W HPPE« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: - Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort - Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: - Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril - Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung - Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, 4250206432808, W+R, Schutzhandschuh, Handschutz, Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«/»Mitar W HPPE«, 28564241, 1647372, 28564088, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Mitar HPPE Gr. 7, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997, Eigenschaften:, Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort, Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen, Ausführung:, Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril, Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung, Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv, Material: HPPE, Glasfaser, Farbe: blau-schwarz, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,89* | € 7,52* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 7,55* | € 9,45* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,51* | € 51,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 51,18* | € 67,57* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 65,27* | € 81,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,527* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|