Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Blade neon, Lev.5, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784735636
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735636
EAN/GTIN:
     4317784735636
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4317784735636 Schnittschutzhandschuh »Blade neon«
Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Flexibel und atmungsaktiv
- Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
- Nahtloser Feinststrick
- Gute mechanische Beständigkeiten
Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc
Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikro-
Schaumbeschichtung, gesandet
Gauge: 13
Farbe: neongelb-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, 4317784735636, FORTIS, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh »Blade neon«, 28564137, 1647361, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Blade neon, Lev.5, Gr. 8, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, Eigenschaften:, Flexibel und atmungsaktiv, Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände, Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge, Nahtloser Feinststrick, Gute mechanische Beständigkeiten, Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc, Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikro-, Schaumbeschichtung, gesandet, Gauge: 13, Farbe: neongelb-schwarz, Handschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,50*
7 Tage
1236
12
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,60*
12
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,60*
3 Tage
1236
12
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 4,89*
Lager 6QTZH
1236
12
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 5,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.