Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 2000 WH STD CVRL, Gr.S Ansell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5013756025918
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     5013756025918
EAN/GTIN:
     5013756025918
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
5013756025918 Schutzanzug »AlphaTec® 2000 STANDARD« - Modell 111
Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1149-5 Flusenarm, Kategorie III
Eigenschaften:
- Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel
- Hoher Tragekomfort
- Wasserdampfdurchlässig
- Atmungsaktiv
- für die Reduzierung einer Hitzebelastung
- Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit
- Antistatisch
- Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen
- Silikonfrei
- Kappnähte
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Verteidigung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft, Notarztdienste, Maschinen und Anlagen, Öl und Gas, Utilities
Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies
Farbe: weiß-grün
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug typ 5 kat3, einmalanzug typ 5, einmalanzug, 5013756025918, Ansell, Overall, Einwegkleidung, Schutzanzug »AlphaTec® 2000 STANDARD« - Modell 111, 28561498, 1647019, 28561497, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schutzanzug 2000 WH STD CVRL, Gr.S Ansell, Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1149-5 Flusenarm, Kategorie III, Eigenschaften:, Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel, Hoher Tragekomfort, Wasserdampfdurchlässig, Atmungsaktiv, für die Reduzierung einer Hitzebelastung, Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit, Antistatisch, Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen, Silikonfrei, Kappnähte, Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowiss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,95*
10 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,95*
9 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,48*
€ 6,58*
Lager 6QTZH
40
1
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.