Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sechskantschraube SKS 12x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-535539
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535539
EAN/GTIN:
     4048962240573
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
535539 Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 mm | M12
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 535539, fischer Sechskantschraube SKS 12x65, 4048962240573
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 33,82*
2 Tage
1100
€ 6,40*
ab € 25,97*
€ 34,24*
€ 5,00*
ab € 37,89*
€ 49,60*
2 Tage
1100
€ 6,40*
ab € 41,61*
€ 54,41*
Lager 6QTZH
14
€ 6,99*
ab € 52,20*
€ 67,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,10*
€ 79,849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,69*
€ 78,1711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,02*
€ 67,8538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.