Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Crocodile Sekundenkleber 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5410091325312
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5410091325312
EAN/GTIN:
     5410091325312
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
5410091325312 Pattex® Crocodile Sekundenkleber
- Extra schnell
- Fließt auch in kleinste Ecken und Spalten
- Spülmaschinenfeste Formel
- Lösemittelfrei
- Nicht geeignet für Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, sehr weiches Leder, Kunstleder, Weich-PVC, Behältnissen für Flüssigkeiten und den direkten Lebensmittelkontakt
- Für viele Sofortreparaturen beim Camping, im Haushalt, in der Werkstatt und im Modellbau
- Ideal geeignet für: Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein, Gummi und viele Kunststoffe
- Rohstoffbasis: Cyanacrylat
- Dichte: ca. 1,05 g/cm³
- Viskosität: dünnflüssig
- Abbindezeit: ca. 5 bis 30 Sekunden
- Festigkeit: ca. 50 % nach 5 Minuten, 100 % nach ca. 24 Stunden
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H335: Kann die Atemwege reizen
EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Werksnummer:
PCSK2
Markenname:
Pattex
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons
Herstellerartikelnummer:
PCSK2
Inhalt:
0,01 kg
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex blitzkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 5410091325312, Pattex®, Pattex® Crocodile Sekundenkleber, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Crocodile Sekundenkleber 10g, Extra schnell, Fließt auch in kleinste Ecken und Spalten, Spülmaschinenfeste Formel, Lösemittelfrei, Nicht geeignet für Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, sehr weiches Leder, Kunstleder, Weich-PVC, Behältnissen für Flüssigkeiten und den direkten Lebensmittelkontakt, Für viele Sofortreparaturen beim Camping, im Haushalt, in der Werkstatt und im Modellbau, Ideal geeignet für: Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein, Gummi und viele Kunststoffe, Rohstoffbasis: Cyanacrylat, Dichte: ca. 1, 05 g/cm³, Viskosität: dünnflüssig, Abbindezeit: ca. 5 bis 30 Sekunden, Festigkeit: ca. 50 % nach 5 Minuten, 100 % nach ca. 24 S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 7,78*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 8,07*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.