Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Tegera 8810, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7340118321448
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118321448
EAN/GTIN:
     7340118321448
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
7340118321448 Strickhandschuh »TEGERA® 8810«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Schaum-Griffmuster
- Anatomisch geformt
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Anwendungsbereiche: Arbeiten in kühlen, trockenen und schmutzigen Bereichen, Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Austrocknung, Rissiger Haut
Material: Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg
Länge: 235-275 mm
Farbe: schwarz-gelb
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygienehandschuhe, 7340118321448, Ejendals, Schutzhandschuh, Handschuh, Strickhandschuh »TEGERA® 8810«, 28564121, 1647360, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Strickhandschuh Tegera 8810, Gr.8, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Eigenschaften:, Schaum-Griffmuster, Anatomisch geformt, Atmungsaktiv, Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, Anwendungsbereiche: Arbeiten in kühlen, trockenen und schmutzigen Bereichen, Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Austrocknung, Rissiger Haut, Material: Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg, Länge: 235-275 mm, Farbe: schwarz-gelb, Schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 4,47167*
€ 6,02167*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,54*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,98*
€ 7,36*
Lager 6QTZH
23
1
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
8810-11
ab € 4,72*
Ähnlich
Tegera
8810-9
ab € 4,47167*
Ähnlich
Ejendals
8810
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.