| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7340118321448 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8810-8 EAN/GTIN: 7340118321448 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »TEGERA® 8810« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Schaum-Griffmuster • Anatomisch geformt • Atmungsaktiv • Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen Anwendungsbereiche: Arbeiten in kühlen, trockenen und schmutzigen Bereichen, Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Austrocknung, Rissiger Haut Material: Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg Länge: 235-275 mm Farbe: schwarz-gelb Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636400 | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzehandschuh, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 2,90* | ab € 4,48167* | € 6,04167* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 4,74* | € 6,58* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 6,59* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,97* | € 7,36* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|