Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 58-001 ESD Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490617820
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490617820
EAN/GTIN:
     0076490617820
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490617820 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-001 ESD«
Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350
Eigenschaften:
- Reduziert elektrostatische Aufladung
- Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen
- Effizientes Feuchtigkeitsmanagement
Ausführung:
- Rautenprofil
- Schutzstulpe
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie
Material: Nitril, Futter aus Baumwollvelour
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, antistatik handschuhe, esd handschuhe ansell, 76490617820, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-001 ESD«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490617820, Handschuh AlphaTec 58-001 ESD Gr. 8, Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350, Eigenschaften:, Reduziert elektrostatische Aufladung, Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen, Effizientes Feuchtigkeitsmanagement, Ausführung:, Rautenprofil, Schutzstulpe, Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie, Material: Nitril, Futter aus Baumwollvelour, Länge: 330 mm, Stärke: 0, 38 mm, Farbe: dunkelgrün, 00764906178
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,35*
7 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,56*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,69*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,77*
Lager 6QTZH
132
12
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 6,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.