Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell TouchNTuff® 92-600, Größe 8,5-9,0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ansell
Product Content
Mercateo
Lager 4012
Artikel-Nr.:
6SDG9-962687
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
92600090
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Bewährter Schutz vor Spritzern gefährlicher Chemikalien
Typ:
Allgemeine Einmalhandschuhe|Laborhandschuhe
Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Standards:
Category III
EN 374:2003
EN ISO 374-1:2016
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-5:2016
FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
Food Type: Rubber
ISO 18889:2019
ISO 9001
Verpackungseinheit:
100 Handschuhe pro Spender
10 Spender pro Fall
1000 Handschuhe pro Karton p>
Weitere Informationen:
Dicke:
0.125 mm
Länge:
240 mm
Dicke der Manschette:
0.08/3.1
Äußere Handschuhoberfläche:
Glatt
Silikonfrei:
Ja
Steril/Unsteril:
Nein
Gepudert/Puderfrei:
Puderfrei
Größe:
8,5-9,0
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen chemische Risiken:
J K P T
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Marke:
Ansell
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Ansell GmbH
Adresse/Postanschrift:
Kronstadter Str. 4, Business Center, D-81677 München
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
+32 2 528 74 00
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
haushaltshandschuhe nitril
,
chemikalienhandschuh vollwertig
,
untersuchungshandschuhe ansell
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
1831100009
,
31100009
,
Ansell
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Einweg-Handschuh
,
Europe
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Handschutz
,
Healthcare
,
N.V.
,
Schutz-Handschuh
,
Schutzhandschuh
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
29200
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,127*
Lager 302
5 Tage
59300
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1162*
€ 0,1572*
Lager 362
1 Tag
7200
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1169*
€ 0,1579*
Lager 4012
2 Tage
29200
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1158*
€ 0,1585*
Lager 4682
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1182*
€ 0,1592*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 127,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe TouchNTuff® 92-600, Gr. M (7.5-8.0)
Ansell
92600080
€ 0,127*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe TouchNTuff® 92-600, Gr. S (6.5-7.0)
Ansell
92600070
€ 0,636*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe TouchNTuff® 92-600, Gr. XL (9.5-10.0)
Ansell
92600100
€ 0,127*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe TouchNTuff® 92-600, Gr. XS (5.5-6.0)
Ansell
92600060
€ 0,2485*
Ähnlich
Ansell® Einmalhandschuhe TouchNTuff® 92-600, Gr. XXL (10.5-11.0)
Ansell
92600110
€ 0,27723*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.