Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Bewässerungsschlauch in Grün - 3 m Länge 10041613_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041613_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041613_0
EAN/GTIN:
     4052025416133
Suchbegriffe:
beregnungsschlauch
bewässerungsschlauch
bewässerungssystem
drip hose
Mit dem Beregnungsschlauch bewässerst Du Pflanzen besonders schonend. Der 3 Meter lange Flachschlauch ist gut geeignet, um Pflanzreihen mit Wasser zu versorgen. Dabei gibt der feine Regnerschlauch das Wasser gleichmäßig durch die integrierten Löcher ab. So beregnest Du Blumenbeete, Hecken oder auch Hochbeete gezielt und bequem, ohne das mühsame Schleppen von Gießkannen. Das Anschließen ist dank Klickstecker spielend leicht. Den Gießschlauch kannst Du dank Anschlussstück auch erweitern.

Tipp: Zum Fixieren des Sprengschlauchs eignen sich die u-förmigen Bodenanker 10022831.

Bewässerungsschlauch im Detail
- Schlauchlänge: ca. 3 m
- Lochabstand: ca. 15 cm
- Gewinde der Anschlüsse: je ca. 2,5 cm
- Wasserdruck: ca. 3 - 9 bar
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün

Tröpfchenschlauch für den Garten
- Bewässerungssystem zur schonenden Beregnung empfindlicher Pflanzen
- Optimale Bewässerungslösung für Hobby- und Profigärtner
- 3 m langer Lochschlauch für die Bewässerung in Beetreihen
- Sprinklerschlauch mit festem Lochabstand zum gleichmäßigen Begießen
- Praktischer Klickstecker zum einfachen Anschluss an gängige Klickmuffe
- Erweiterbarer Perlschlauch dank Reihenschaltung

Lieferumfang
- 1x Schlauchregner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
300 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.