Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
2 x Bierbank in Grau - (B)102 x (H)42 x (T)25 cm 10049575_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049575_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049575_0
EAN/GTIN:
     4052025495756
Suchbegriffe:
Bierbank
Bierzelt-Bank
Bierzeltbank
Festzelt-Bank
Diese Bierbänke im Doppelpack sind ideal als flexible Sitzgelegenheiten bei Grillpartys auf dem Balkon oder im Garten sowie bei Campingausflügen. Die Klappbänke sind mit wenigen Handgriffen aufgestellt und lassen sich bei Bedarf einfach wieder platzsparend zusammenklappen. Dabei überzeugen die Faltbänke sowohl draußen als auch im Festzelt mit ihrem robusten Metallgestell und ihrer pflegeleichten Oberfläche. Dank 100 cm Breite eignen sich die Partybänke zudem für die meisten Standardtische.

Bierbank 2er Set im Detail

- Gesamtmaße aufgestellt H x B x T: ca. 42 x 102 x 25 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 4 x 102 x 25 cm
- Dicke Sitzfläche: ca. 3,5 cm
- Gewicht je Bank: ca. 4,2 kg
- Traglast: je ca. 150 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Grau

Faltbare Partybänke für den Garten
- Im Doppelpack für Garten, Balkon, Camping uvm.
- Blitzschnell aufgebaut und platzsparend verstaut
- Standnoppen schonen Untergrund vor Kratzern
- Robuster, pflegeleichter Kunststoff und stabiles Stahlgestell
- Länge eignet sich hervorragend für Standardtische

Lieferumfang
- 2x Klappbank
- Dekoartikel und Tisch sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
8.29 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
25 cm
Breite:
102 cm
Weitere Suchbegriffe: Festzeltbank, Partybank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, gartenbank kunststoff grau, bierzelt bank, kunststoff gartenbank, balkon klappbank, bank, bier sitzbank, bierbank, bierbankgarnitur, biergarnitur, biergartengarnitur, bierzeltbank, bierzeltgarnitur, bierzeltgarnitur bank, camping klappbank, campingbank, faltbank, festbank, festbankgarnitur, festzeltbank, festzeltgarnitur, folding bench, gartenbank garnitur, klappbank, klappgarnitur, kunststoff sitzbank, kunststoffbank, party sitzbank, partybank, pary klappbank, plastik bierbänke, zeltgarnitur, 102, 102 cm, 1 m, balkon, breit, faltbar, für balkon, garten, grau, groß, klappbar, kunststoff, lang, modern, plastik, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.