Die Festzeltbank für Feiern oder Freisitze
Ob auf Stadtfesten, dem Schützenfest oder auch auf Betriebsfeiern - die Festzeltbank mit oder ohne Rückenlehne ist auf Festlichkeiten jeglicher Art als optimale Sitzgelegenheit neben einem Festzelttisch zu finden. Die Festzeltbank ist meist Bestandteil kompletter
Festzeltgarnituren.
Warum die Festzeltbank großen Belastungen standhält
Die hohe Stabilität von Festzeltbänken steht im Vordergrund. Wetterfeste Materialien (Kunststoff oder Holz als Sitzfläche und robuster Stahl als Untergestell) sorgen dabei für einen sicheren Sitz. Festzeltbänke sind aufgrund der Materialwahl im Innenbereich, aber auch oft im
Außenbereich einsetzbar. Ein einfaches und schnelles Aufstellen ist durch eine Klappkonstruktion des Untergestells gewährleistet. So können die Festzeltbänke bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammengeklappt und aufeinandergestapelt werden.
Kunststoff-Sitzflächen oder massive Holzsitze
Eine stabile und wetterresistente Kunststoffsitzfläche, kombiniert mit einem Gestell aus Stahl, garantiert einen stabilen Halt. Für die Reinigung ist ein Kunststoffreiniger empfehlenswert. Die Kunststoffmodelle überzeugen durch ihr leichtes Gewicht und den damit einfachen Transport. Klassische Festzeltbänke verfügen meist über stabile Holzsitzflächen. Damit sind sie stabiler, aber auch schwerer. Aufgrund der Lackierung sind sie in der Regel auch für den Außenbereich geeignet, sollten allerdings regelmäßig nachbehandelt werden.
Zubehör für die Festzeltbank
Für den bequemen Sitz sind komfortable
Auflagen und auch Sitzkissen in diversen Designs erhältlich. Spezielle
Biertischhussen, welche leicht aufzulegen und durch Bänder zu fixieren sind, sorgen schließlich für ein abgerundetes Erscheinungsbild von Tischen und Bänken.